ファンクションジェネレーターテクシオテクノロジー4日以内出荷
2チャンネル出力・周波数帯域20MHzのファンクションジェネレーターです。チャンネル個別に波形・周波数・振幅等を設定できます。<br />波形編集ソフトウェアによりPC上で任意波形を作成できます。USB接続で波形データの転送や本体のリモートコントロールを行えます。
仕様デューティー可変:1.0~99.0%(≦100kHz)電源(V)AC100~240機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント大きさ266×293×107mm出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形インターフェースUSB周波数範囲1μHz~20MHz(正弦波)出力レベル1mV~10VP-P(50Ω負荷時)出力チャネル数2ch
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3