実験関連品 :「ノイズ測定」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
DSPによる独自のレベル検出アルゴリズムを実現。ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能。本体1台に2つのセンサを接続可能。異なる種類のセンサを選択できるため、1台でレンジの異なる2ヶ所の測定が可能。microSD(TM)カードにログを記録。せき式流量計機能を標準装備。主要用途及び使用例装置内タンクの液体・紛体レベル管理。湖・沼・河川の水位レベル計測。せき式流量計測。
仕様距離測定範囲:0.3~60m(センサ仕様により選択)、表示(mm):1、データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)、センサ指向角(音圧半減全角):12~22°(センサ仕様により異なる)、電源・電圧:AC100~240V±15% 消費電力10VA、各チャンネル4点 AC250V:5A(リレー接点) 4-20mA電流出力 分解能 1/4000(最大負荷抵抗600Ω)、1200m以内)、RS-232C(伝送距離:10m以内)、質量:1.8kg
材質ABS
構造IP66相当
精度±0.25%F.S.(±3cm)
表示LCD表示(バックライト付き)
チャンネル数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×84×237
周波数10~60kHz(センサ仕様により選択)
測定対象液体・紛体
使用周囲温度(℃)-20~70
外部メモリーmicroSD(TM)カード
アズワン品番61-0173-73
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。