実験関連品 :「タープ用固定」の検索結果
マイクロプレートやマイクロチューブの振盪に適した卓上型水平円回転シェーカーです。
本体外装はABS樹脂製で、振動で動かないように固定重量があり、さらに底面4ヶ所の吸盤ゴム吸着固定します。
連続運転(手動操作時のみ)または1~99分のタイマー付き。
96ウェル、96ディープウェル、384ウェル等の標準マイクロプレートに対応し、設置工具は不要です。
付属のマイクロチューブラックでマイクロチューブ(胴径約11Φの1.5mL or 2.0mL)が最大20本取付できます。
付属のリモートコントロールソフトとUSBケーブルでパソコンからの遠隔操作ができます。
英語ソフトは最大4パターンの設定内容が保存でき、運転内容を自動的にExcel(.xls)ファイル出力で保存するデータロガー機能付きです。
TGK品番0007634511
質量(kg)1.3
消費電力(W)15
回転数(min-1[r.p.m])手動:300~1800(100rpm刻み)、遠隔:300~2200(10rpm刻み)
モーターブラシレスDCモーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×133×101(クランプ取付時)
振幅(mm)2
使用温湿度範囲5~40℃、80%未満
定格作動電圧(V)DC9
耐荷重(g)最大300
運転時間手動操作時:連続または0~99分(1分刻み)、遠隔操作時:1~99分(1分刻み)
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。