2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。
耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
FEP製は重量物用に適しています。
材質FEP製
厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)200
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。
耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
PFA製は軽量物用に適しています。
材質PFA製
耐熱温度(℃)260
厚さ(mm)0.05
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に一括採取するサンプラーです。
内部ロッドに仕切が無い構造のため、多くの粉末が採取できます。
分解洗浄が可能です。
全長(mm)880
容量(mL)110
口数採取口:3
開口寸法(mm)採取口:100×12
外筒外径(Φmm)25
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで、反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 FDA認可のオール白色ポリスチレン(SP)製です。
TGK品番0007804601
全長(mm)18
寸法(幅W×長さL)(mm)匙部:16×23、へラ部:18×26
採取量(目安)0.5mL
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
紙袋やプラスチック袋の外側から押し込んで取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉するため、中の粉末を外気に曝さず必要量採取することが可能なサンプラーです。
内部仕切のない採取口が3つあります。
FDA認可の高密度ポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため、衛生的です。
ATEX(欧州防爆指令)準拠品。
開口寸法(mm)採取口:60×10
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
分解洗浄が可能です。
簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。
小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。
チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
付属品PFAボトル(180mL)1個、PFAボトル用変換アダプター(PDFE製)1個
タイプオールフッ素樹脂
揚程(m)5
材質(チューブ)PTFE
粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。
FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
TGK品番0007504005
セット内容1~20mL4種類の各2本入セット
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
クランプネジの手動開閉により、各種ボトルに固定して採水します。
ボトルクランプの角度を手動で180度自由に調節でき、採取したボトルをそのまま採水瓶として持ち運びができます。
TGK品番0007807024
材質プラスチックロッド:PA、クランプネジ:ステンレス
適合サイズ(mm)【接続可能ガラスボトル】首部:27長以上、Φ10~80
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
粉末、顕粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適しています。
FDA認可のオール白ポリスチレン(PS)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで、両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。 FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。
TGK品番0007504022
全長(mm)18
寸法(幅W×長さL)(mm)匙部:11×40、へラ部:6×40
採取量(目安)匙部大:1.0mL、匙部小:0.25mL
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。
FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
採取袋からサンプルが漏れ出ないように密封するためのもので、最大幅30cmまでの他のビニール袋用としてもご使用いただけます。
ポリエチレン製のCクランプとシーリングロッドの構成で、ロッドは取外しやすくするために少し長くなっています。
沈殿したスラッジやヘドロの採取に適した、軽量で丈夫な1000mLのステンレスビーカーが付属しています。
ビーカーの角度を手動で180度自由に調節できます。
ビーカーは取外し・再取付けが可能で、ワイヤーバンドの調節により他のビーカーも接続できます。
TGK品番0007807023
材質ワイヤーバンド:ステンレス、プラスチックロッド:PA
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ボディのベースはグラスファイバー製で軽量且つ丈夫です。黒色プラスチック部はポリアミド製です。
竿(ポール)と各種アタッチメントを組み合わせて最大2.7m、4.0mまたは5.9m先の河川、池、湖沼や海等から液体、工業排水、沈殿したスラッジやヘドロ、水中・水面の浮遊物やプランクトン、小動物、昆虫や粉末等を採取する伸縮サンプラーです。
非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。
最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)
非粘性液(約500mPa・sまで)を採水するサンプラーです。上部プッシュボタンを押した時のみ先端内部が開き、水圧でボディ内へ採取液が流れ込みます。
最小口径3.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
ボタン操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(FEPとPTFE)製とポリプロピレン製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。
最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)PP(ポリプロピレン)
スラリー、オイル、クリーム、シャンプー等の粘性液(約100,000mPa・Sまで)を採水するサンプラーです。T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。
最小口径3.5cmのドラム缶や樽等からもサンプリング可能ですが、先端口径11mmのためゴミや不純物が多く含まれる採水には不向きです。
T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。
接液部はフッ素樹脂(EFPとPTFE)製があり、分解・洗浄可能です。
半透明ボディ外側に付属のPTFE製スライドリングは採水深度の位置決めやボディに付いた水滴除去に使えます。
材質(ボディ)フッ素樹脂
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。