EZ-FitマニホールドMerck(メルクミリポア)翌々日出荷
内部のあらゆる部分に手が届き、効率的に洗浄できる独自設計のため、偽陽性を引き起こしかねない汚染源を排除できます。 すべての構成部品は工具なしで全て取り外すことができ、しかもオートクレーブ滅菌が可能です(オートクレーブ条件:121℃ 30分間)。 高さを低くした設計のため、クリーンベンチ内で使用できます。 No.8ゴム栓に対応するろ過ヘッドや、マイクロフィル、マイクロフィルVといったメルクミリポアのデバイスに適合します。
材質ハンドル・バルブ/アルミニウム、コネクター・パイプ本体/316Lステンレススチール、コネクターシール/エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)寸法(mm)168×433×117質量(kg)2.9接続径10mmチューブホース用ホースバルブ(NP3/8またはDN10)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~
ラミネート紙ADVANTEC税込¥13,178¥11,980