1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。 最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。
寸法(mm)60×120×61 測定範囲1.2×105~5×10-2Pa 質量(g)230 出力PC:USBミニBコネクタ 電源充電式9Vバッテリー(付属)又はACアダプタ(別売) 測定方式ピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)及び熱伝導ピラニ方式 測定精度フルスケールの±0.3%(1.2×105~103Pa時) 接続NW16
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷