質量(kg)5.76
回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)
電源AC100~115V 50/60Hz
モーター容量700W
処理量(mL)250~30000
外寸法(mm)115×139×355
アズワン品番1-6609-21
1個
¥599,800
税込¥659,780
12日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
電源AC115V 50/60Hz
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)86×208×325
アズワン品番1-9944-21
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。