絞り込み
ブランド
  • IKA
  • アズワン(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • ユニコントロールズ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実験関連品 :「撹拌機」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル質量(kg)5.8kgサイズ91×231×379mm直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300電源AC100~115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~150,000インターフェースUSB・RS232C回転数4~530(rpm)アズワン品番1-7326-34処理量MAX100L(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10最大トルク(N・cm)660
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根IKA
71,980税込79,178
1本
6日以内出荷
溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
94,980税込104,478
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
撹拌機用羽根 IKA撹拌機用羽根IKA
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
379,800税込417,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-3150-31適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
実験関連品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら