実験関連品 :「撹拌機 羽根」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-62
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷