絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • アズワン(573)
  • ケニス(94)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(24)
  • フロンケミカル(24)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(21)
  • シナノ製作所(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用冷却水の循環の際の結露を防止し、冷却能力のロスを減少します。
缶石洗浄剤 EYELA(アイラ/東京理化器械)缶石洗浄剤EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
装置の循環経路内のヒータに付着した缶石を洗浄します。ヒータの性能を維持して長持ちさせます。
コード206340アズワン品番65-0569-93
東京理化 撹拌ポンプ STR-1 EYELA(アイラ/東京理化器械)東京理化 撹拌ポンプ STR-1EYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
水槽用の攪拌ポンプです。
トラスコ品番723-5381質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-80~100電源(V)AC100最大吐出量(L/min)12入力【電源】0.6A最大揚程(m)1.5(50Hz)
小型攪拌機 EYELA(アイラ/東京理化器械)小型攪拌機EYELA(アイラ/東京理化器械)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。幅(mm)120質量(kg)2.5高さ(mm)180奥行(mm)220電源(V)単相100消費電力(W)200(200VA)電源コード(m)1.5
凍結乾燥瓶セット ネジ式 EYELA(アイラ/東京理化器械)凍結乾燥瓶セット ネジ式EYELA(アイラ/東京理化器械)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1m EYELA(アイラ/東京理化器械)保冷ホースセット 内径9.0mm 循環水耐圧0.15MPa 長さ1mEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
冷却水を循環する場合に結露を緩和します。
長さ(m)1耐圧(MPa)【循環水】0.15コード112690チューブ内径(Φmm)9適合温度(℃)-30~80アズワン品番65-0569-53
ワンタッチ保冷ホースセット EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチ保冷ホースセットEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,098税込10,008
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用専用ノズルに差込むだけで接続できる保冷ホースです。バンドの締付け不足による液漏れがありません。
チューブ外径(Φmm)10
トラップ球 EYELA(アイラ/東京理化器械)トラップ球EYELA(アイラ/東京理化器械)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のトラップ球は、芯振れのない安定した品質の製品です。万一突沸した場合に、試料がフラスコ内に逆流したり、回収フラスコ側に混入するのを防ぎます。少容量の試料フラスコを使用する場合に、突沸対策とともに異径アダプターの機能も兼用します。
ロータリージョイント 肉厚タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 肉厚タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
ロータリージョイント 標準 EYELA(アイラ/東京理化器械)ロータリージョイント 標準EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用EYELAマークが印刷された純正のロータリージョイントは、厳密な品質管理のもとに製作された、芯振れのない肉厚の均一な製品です。用途に合せて標準タイプ、2Lフラスコ使用時や1Lフラスコで比重の大きな試料を使用する場合の肉厚タイプ、グリスレスの透明摺りタイプを揃え、ご要望により分析用の石英ガラスタイプも製作いたします。
ワンタッチコネクタ 2個入 EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチコネクタ 2個入EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,198税込6,818
1セット(2個)
6日以内出荷
ワンタッチ保冷ホースと使用することでホースの着脱が簡単に行なえます。
コード267980アズワン品番65-0564-03
コックD EYELA(アイラ/東京理化器械)コックDEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
アズワン品番64-4060-50
変換アダプター 上:TS15/25⇔下:NS14/23 EYELA(アイラ/東京理化器械)変換アダプター 上:TS15/25⇔下:NS14/23EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
11日以内出荷
コード217310摺合せ上:TS15/25⇔下:NS14/23アズワン品番65-0577-76
ワンタッチホースノズル EYELA(アイラ/東京理化器械)ワンタッチホースノズルEYELA(アイラ/東京理化器械)
3,798税込4,178
1セット(2組)
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-1300・1210・2110R・U型用コード247210アズワン品番65-0568-07
小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
249,800税込274,780
1台
5日以内出荷
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
ノズル結露対策カバー EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル結露対策カバーEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
冷却水循環装置の循環ノズル回りの結露・結氷を抑制します。、EYELA製チラー『クールエース』シリーズをご使用の際、ノズルの種類に適合した結露対策カバーを取付けることができます。、主にロータリーエバポレータへの循環など、マイナス温度域でのご使用によるノズル回りの結露・結氷を大幅に抑制することができます。
ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ノズル付き透明蓋 UT-3010A・4000A型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
51,980税込57,178
1個
21日以内出荷
水系溶媒の捕集にUT-3010・4000型シリ ーズと の組合せ で、水系試料のベーパートラップに使用します。トラップ槽内を減圧解除しないで、常時槽内を確認できます。ノズル部は360° 回転可能なので、真空ホースに曲げストレスをかけることなく 接続できます。蓋押え具付きなので、減圧解除後に蓋が装置から 落下することがありません。オプションのトラップモニタとセットで使用することで、トラップ液の飽和をアラームで知らせることができます。
仕様【蓋押え金具】付コード216210材質(フタ)透明アクリル対象UT-3010A・4000A型用接続口径(Φmm)17.3除湿量Max.1kg(水)アズワン品番65-0573-12
棚板、棚板支え EYELA(アイラ/東京理化器械)棚板、棚板支えEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
耐荷重は等分布で15kgです。
分離器・粉体回収容器 600mL EYELA(アイラ/東京理化器械)分離器・粉体回収容器 600mLEYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1個
21日以内出荷
コード146750アズワン品番65-0572-09
マイクロチューブホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)マイクロチューブホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
EPMon専用通信ケーブル EYELA(アイラ/東京理化器械)EPMon専用通信ケーブルEYELA(アイラ/東京理化器械)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
コード269050アズワン品番65-0570-73
外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ NCB型全機種、NTB-221用EYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1個
41日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体コード113620アズワン品番65-0570-19
循環ホースクランプ EYELA(アイラ/東京理化器械)循環ホースクランプEYELA(アイラ/東京理化器械)
28,980税込31,878
1個
46日以内出荷から61日以内出荷
バスに循環用ホースを固定できます。
Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)Ptネジ口 CAT-2200・3750・5500型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
金属配管を接続する場合にご使用ください。ネジ規格テーパメネジRc3/8流量調整用バルブは付いていません。
コード216450アズワン品番65-0569-29
ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)ボールバルブ NCB-2410・2510・2610型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
適合機種NCB-2410・2510・2610型規格R3/8×Rc3/8、銅ニッケルメッキコード247190アズワン品番65-0569-25
レギュラーブロック MGシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)レギュラーブロック MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から61日以内出荷
適合機種MG-3100・3200型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×125×70
異径アダプター ロータリージョイント用 EYELA(アイラ/東京理化器械)異径アダプター ロータリージョイント用EYELA(アイラ/東京理化器械)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用異なった摺合せをジョイントします。
対象ロータリージョイント用
キャピラリー EYELA(アイラ/東京理化器械)キャピラリーEYELA(アイラ/東京理化器械)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
冷却器用アダプター 液溜り防止タイプ EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却器用アダプター 液溜り防止タイプEYELA(アイラ/東京理化器械)
56,980税込62,678
1個
11日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V・T型用コード268850アズワン品番65-0564-81
真空シール 2組 N-2110R・U型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)真空シール 2組 N-2110R・U型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
14,980税込16,478
1セット(2組)
当日出荷
N-2110R・U 型標準付属のテフロン(R) +テフロン(R)・バイトン二重シールです。オプションでオールテフロン(R) シールもご用意しています。
コード142610アズワン品番65-0564-28
イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0L EYELA(アイラ/東京理化器械)イオン交換カートリッジ 混床式ディスポ3.0LEYELA(アイラ/東京理化器械)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
適合機種SA-2100E・E-UV・E1・E1-UV規格混床式ディスポ3.0L 1本コード182270機種【標準付属】SA-2100E・E-UV・E1・E1-UVアズワン品番65-0563-66
Oリング バイトンTS29 EYELA(アイラ/東京理化器械)Oリング バイトンTS29EYELA(アイラ/東京理化器械)
1,898税込2,088
1セット(3個)
5日以内出荷
備考バイトン TS29 3個コード121690アズワン品番65-0579-79
オイルシール 6個 EYELA(アイラ/東京理化器械)オイルシール 6個EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,798税込7,478
1セット(6個)
当日出荷から91日以内出荷
ベアリング 6個 SUS製 EYELA(アイラ/東京理化器械)ベアリング 6個 SUS製EYELA(アイラ/東京理化器械)
11,980税込13,178
1セット(6個)
4日以内出荷
コード121670アズワン品番65-0579-48
耐圧容器のバックアップリング EYELA(アイラ/東京理化器械)耐圧容器のバックアップリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
材質パーフロ(R)
耐圧容器の交換用Oリング EYELA(アイラ/東京理化器械)耐圧容器の交換用OリングEYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
材質パーフロ(R)
セプタム EYELA(アイラ/東京理化器械)セプタムEYELA(アイラ/東京理化器械)
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
シリコンラバーシーリング セプタ 25個 EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンラバーシーリング セプタ 25個EYELA(アイラ/東京理化器械)
4,598税込5,058
1セット(25個)
15日以内出荷
コード217280アズワン品番65-0577-81
枝付き反応容器 EYELA(アイラ/東京理化器械)枝付き反応容器EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から41日以内出荷
サイズGL14摺合せISO規格 NS14/23
回転エルボ PT3/8 メネジ EYELA(アイラ/東京理化器械)回転エルボ PT3/8 メネジEYELA(アイラ/東京理化器械)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
規格PT3/8(メネジ)対応機種【チラー】CCA-1112A・S型、CA-1116A・1330型、CA-1115C・D・E型コード247180アズワン品番65-0570-24
...
実験関連品