実験関連品 :「蛇管 冷却 器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード268890 アズワン品番65-0564-76
1個
81,980 税込90,178
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用 コード271090 アズワン品番65-0564-77
1個
77,980 税込85,778
22日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-2110型用 コード142880 アズワン品番65-0567-92
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用 コード268830 アズワン品番65-0564-78
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター コード270740 使用条件循環液温-10℃以上 アズワン品番65-0564-04
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

東京理化器械冷却器
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200 摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)8.9 外形寸法(mm)479×342×823(1003) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266430 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-66
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス、水・オイル兼用のバスを組合せた製品を取り揃えています。用途に合わせた構成をお選びください。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式ダイヤル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、E型ガラスセット:アダプター一体型縦型二重蛇管(冷却面積0.117m2)、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)578×352×645(825) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266510 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-68
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水専用バス付です。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)、バス安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、S型ガラスセット:横型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●性能、回転速度範囲:10~310rpm、蒸発能力:Max.23mL/min(水の蒸発量)、バス温度調節範囲・精度:室温+5~90℃・±1℃●電源入力:11.6A、1.16kVA 質量(kg)12.1 外形寸法(mm)736×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266390 内形寸法(mm)規格、バス:内径220×120H、バス材質・ヒータ・バス容量:ステンレス・1.05kW・約4.3L、バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A、接続口径:冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-70 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

エバポレーターのスタンダード。水・オイル兼用バス付です。
仕様●V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長272mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)●バスサービスコンセント:ロータリーエバポレーター本体駆動部接続用 Max.2A●バス温度調節範囲・精度:室温+5~180℃・±1.5℃(オイル:±3℃)●ヒータ・バス容量:1kW・約5.4L●回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示●回転用モータ:DCブラシレスモータ●蒸発能力(mL):Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:11.1A、1.11kVA 材質バス:アルミ(テフロン(R)コーディング) 接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm 質量(kg)12.7 外形寸法(mm)724×352×504(684) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:266410 内寸法(mm)バス:内径240×120H 機能ジャッキ:手動バランス式(180mm、無段階調節) 回転速度(min-1[r.p.m])10~310 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-73 真空シールテフロン(R)+テフロン(R)・バイトン二重シール(純正パーツ:真空シール2組 製品コードNo.142610) 安全機能バス:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷