実験関連品 :「還流管」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
コード266110
使用条件循環液温 5℃以上
アズワン品番65-0564-05
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1セット
¥72,980
税込¥80,278
31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
ACE-1100・2000型はガラス製の還流管(冷却器)への循環に適した装置です。ACE型の循環先に適した3種類の還流管(冷却器)を取揃えています。
長さ(mm)【外套】200
コード200500
摺合せ上部:TS15/25、下部:TS15/25
アズワン品番65-0569-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種E 型用
コード268870
アズワン品番65-0564-79
1個
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種N-2110型用
コード142880
アズワン品番65-0567-92
1個
¥189,800
税込¥208,780
31日以内出荷
適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
コード270740
使用条件循環液温-10℃以上
アズワン品番65-0564-04
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
エバポレーターのスタンダード。少量から大容量試料フラスコに対応。縦型冷却器の冷却面積(0.146m2)により、少量フラスコから大容量まで優れた回収率が得られます。冷却器の位置をずらしているので、冷却器からの凝縮液がキャピラリーやロータリージョイントを伝って、試料フラスコに逆流する心配がありません。
仕様●機能、回転設定・表示:エンコーダ式デジタル設定・デジタル表示、ジャッキ機能:手動バランス式(180mm、無段階調節)●構成、回転用モータ:DCブラシレスモータ、V型ガラスセット:縦型二重蛇管(冷却面積0.146m2)、アダプター、ロータリージョイント(内径18×全長178mm TS29/38)、試料フラスコ(ナス型)1L(TS29/38)、受フラスコ(丸底)1L(ボール摺り S35/20)、真空シール:テフロン(R)+テフロン(R)・バイトン(R)二重シール(純正パーツ:真空シール 2組 製品コードNo.142610)●性能、回転速度範囲(mL):10~310rpm、蒸発能力:Max.23/min(水の蒸発量)●電源入力:1.1A、110VA
接続口径冷却水用ノズル・排気用ノズル 外径 10mm
質量(kg)8.9
外形寸法(mm)479×342×823(1003)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
番号コードT:266430
使用周囲温度(℃)5~35
アズワン品番63-1396-66
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種S型用
コード268830
アズワン品番65-0564-78
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V・T型用
コード268850
アズワン品番65-0564-81
1個
¥56,980
税込¥62,678
11日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種V型用
コード271090
アズワン品番65-0564-77
1個
¥77,980
税込¥85,778
22日以内出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210
アズワン品番65-0566-60
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630
アズワン品番65-0566-61
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)
質量(kg)約5
規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)
構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL
コード229720
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0566-62
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610
回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
旧タイプ。小型ロータリーエバポレーター用。アイラ純正パーツは、製品の性能を十分に発揮し維持するよう、厳格な規格と品質基準のもとに製作されています。ご用命の際には製品名と製品コードNo.をご明記ください。
適合機種吸引栓付冷却器用
コード142620
アズワン品番65-0568-39
1個
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲 80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
適合機種V・T 型用
コード268860
アズワン品番65-0565-68
1個
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
セット内容冷却器固定金具、架台用延長ポール、SE型駆動部固定金具、ガラスコック(三方コック)、ガラスコック固定金具
コード257620
アズワン品番65-0564-12
1セット
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
適合機種冷却器の外径が80~83mm、冷却コイルの長さが200mm以内のノズル部がネジ口のロータリーエバポレーター
コード270730
使用条件循環液温-10℃以上
アズワン品番65-0565-62
1個
¥8,498
税込¥9,348
15日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。