アルミブロック恒温槽 ドライサーモバス MGシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)4日以内出荷から61日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子加熱方式シリコンラバーヒータ機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)動作周囲温度(℃)5~35温度調節精度(℃)±0.1~0.2
加温ユニットEYELA(アイラ/東京理化器械)31日以内出荷
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/minコード274010温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0動作周囲温度(℃)5~35アズワン品番65-0567-20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)温度調節精度(℃)±2~
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~
ラミネート紙ADVANTEC税込¥15,366¥13,969