クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)翌々日出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度です。マイナス温度域(-20~+70℃)の測定に対応しています。あらかじめダクトサイズを登録できますので、風量演算も容易です。
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
プローブカノマックス(KANOMAX)当日出荷
種別風速センサー(ミニチュア球状・I型)アズワン品番2-1558-14
プローブカノマックス(KANOMAX)10日以内出荷
種別風速、風温センサー(針状)アズワン品番2-1558-12
プローブカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷
空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。
種別風速、風温センサー(指向性)アズワン品番2-1558-11
プローブカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷から8日以内出荷
水平無指向性で、垂直指向性も幅広く、風向がわからない室内(クリーンルーム等)に適しています。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
試料縮分器テラオカ(ANEX)税込¥274,780~¥249,800~
ラミネート紙ADVANTEC税込¥13,178¥11,980