絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • アズワン(573)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • ケニス(94)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(24)
  • フロンケミカル(24)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(21)
  • シナノ製作所(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンベパッキン ジーエルサイエンスボンベパッキンジーエルサイエンス
2,998税込3,298
1組(5枚)ほか
当日出荷
ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
プッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8" ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器(eco-CAN)出口継手:Rc1/8"ジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100質量(kg)0.4アズワン品番3-5536-02
広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入 ジーエルサイエンス広口バイアル用 セプタム テフロン/シリコン 100枚入ジーエルサイエンス
4,498税込4,948
1セット(100枚)
3日以内出荷
最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
仕様参考P/N:WAT058874、メーカーP/N:C4010-60材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1.3寸法(mm)セプタム:10コード1030-50009アズワン品番63-8591-56
プッシュ缶用圧力調整器 eco-CAN ジーエルサイエンスプッシュ缶用圧力調整器 eco-CANジーエルサイエンス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
減圧機構を設けているため、安定した流量で供給可能です。 4~6mmΦのホースを接続することができます。
高さ調整ベース CBH-8.5 ジーエルサイエンス高さ調整ベース CBH-8.5ジーエルサイエンス
15,399税込16,939
1個
欠品中
光源の高さを調節するために底に入れてい使用します。
本体高さ(mm)6.5アズワン品番61-9067-30
実験関連品