実験関連品 :「実験用 水槽」の検索結果
商品豆知識
加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能
材質ステンレス
質量(kg)5.9
容量(L)6
電源(V)100
使用温度範囲室温+5℃~80℃
槽寸法(mm)305W×152D×152H
外寸法(mm)404×312×216
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。