絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • アズワン(573)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • エスコ(38)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • コスモスビード(26)
  • フロンケミカル(25)
  • IKA(25)
  • サンプラテック(23)
  • やまと錦魚園(22)
  • マクセル(21)
  • シナノ製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型スチロールケース(10個組) ケニス角型スチロールケース(10個組)ケニス(2件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PS
分光シート ケニス分光シートケニス(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
当日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET厚さ(mm)0.05仕様格子ライン:約250本/mm寸法(cm)10×10
めっき工房 ケニスめっき工房ケニス(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1式
当日出荷
電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセットセット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
マグナビュワーシート ケニスマグナビュワーシートケニス
18,980税込20,878
1枚(1枚)
4日以内出荷
磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
偏光シート ケニス偏光シートケニス
5,998税込6,598
1個
当日出荷
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
体温で変わる示温インク ケニス体温で変わる示温インクケニス
1,998税込2,198
1本(1本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
体温で色が変わる示温インクです。別途準備したスライムの中に本インクを混ぜ込むと手で温めることで色が変わる不思議なスライムをつくることができます。変色温度の異なる2色のインクを混ぜ合わせると変色域が変化するため、違う楽しみ方ができます。
アルミ蒸着シート ケニスアルミ蒸着シートケニス
3,500税込3,850
1組(10枚)
当日出荷
シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
放熱プレート ケニス放熱プレートケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
回折格子シート ケニス回折格子シートケニス(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
バーコーター ケニスバーコーターケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
植物生長ホルモンセット ケニス植物生長ホルモンセットケニス(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1組(12本×10mL)
当日出荷
ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
かんたん金属箔 ケニスかんたん金属箔ケニス
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
実習用簡易ミクロトーム ケニス実習用簡易ミクロトームケニス
15,980税込17,578
1組(5本)
当日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本寸法(mm)Φ75×80刃の種別簡易スライサー5本
分光シート ケニス分光シートケニス
2,498税込2,748
1枚(1枚)
翌日出荷
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
低融点金属 ケニス低融点金属ケニス
6,298税込6,928
1袋(100g)ほか
当日出荷
ニワトコ芯(ピス) ケニスニワトコ芯(ピス)ケニス(2件のレビュー)
779税込857
1箱(10本)
当日出荷
ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
形状記憶合金 ワイヤー状 ケニス形状記憶合金 ワイヤー状ケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
材質ニッケル・チタン形状記憶合金長さ(m)1線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
マイクロスコープ ケニスマイクロスコープケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
着磁パターン観察シート ケニス着磁パターン観察シートケニス
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
10Wワイヤレス給電モジュール ケニス10Wワイヤレス給電モジュールケニス
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mmケニス
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
窓板(光学結晶) ケニス窓板(光学結晶)ケニス
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
厚さ(mm)3直径(Φmm)32
大型デジタルタイマー ケニス大型デジタルタイマーケニス
8,198税込9,018
1個(1個)
翌日出荷
アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2材質ABS 磁石寸法(mm)約360×150×40質量(g)873(電池を除く)電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
竹箸(ピンセット) ケニス竹箸(ピンセット)ケニス
499税込549
1個
当日出荷
長さ(mm)80mm
金箔保護剤(スプレー) ケニス金箔保護剤(スプレー)ケニス
2,198税込2,418
1個(50mL)
翌日出荷
マイクロ流路用ピペットポート ケニスマイクロ流路用ピペットポートケニス
18,980税込20,878
1組(100個)
当日出荷から4日以内出荷
マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニスマイクロ流路キット ナチュラルフローチップケニス
19,980税込21,978
1組(2枚)
16日以内出荷
マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
くし型電極(金蒸着ガラス) ケニスくし型電極(金蒸着ガラス)ケニス
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から31日以内出荷
中和滴定実験セット ケニス中和滴定実験セットケニス
19,980税込21,978
1式
当日出荷
中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
卓上ハンドミクロトーム ケニス卓上ハンドミクロトームケニス
56,980税込62,678
1個
当日出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm付属品格納ケース、簡易スライサー×5寸法(mm)110×110×90質量(kg)1.3ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
スクールタイマー ケニススクールタイマーケニス
6,798税込7,478
1個(1個)
翌日出荷
ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
分解容器 P-25用 ピンレンチ ケニス分解容器 P-25用 ピンレンチケニス
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
電子レンジ用反応分解容器(25mL) ケニス電子レンジ用反応分解容器(25mL)ケニス
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷
特殊成型PTFE製内筒によりガス透過率は極少量を実現します。 高周波照射にて内部試料を直接加熱する事により反応時間を大幅に短縮します。 多数個を同時に溶液化可能です。 家庭用電子レンジ(出力約200W)で加熱します。
分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチ ケニス分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチケニス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器 ケニス標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器ケニス
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
マイクロ流路 ナチュラルフローチップ ケニスマイクロ流路 ナチュラルフローチップケニス
18,980税込20,878
1組(2枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。
寸法(mm)26.1×59.1×2.2
表面削りサンプリングツール(MiniPlane) ケニス表面削りサンプリングツール(MiniPlane)ケニス
77,980税込85,778
1個
8日以内出荷
単結晶ダイヤ刃は、硬いものからゴムのような柔らかいものまでオールマイティにご使用いただけます。 超硬刃は塗装の剥がし取りに適しています。
全長(mm)160
組立て液体セル ケニス組立て液体セルケニス
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
He-Neレーザー光源 ケニスHe-Neレーザー光源ケニス
159,800税込175,780
1個
翌日出荷
電源一体型の角型構造を採用しており、レンズや光軸調整なども簡単に行えます。 波長測定や光速度測定など光学に関する物理実験用のレーザー光源におすすめです。
寸法(mm)53×69×300質量(kg)1.0種類He-Neガスレーザー波長(nm)632.8(赤色)出力(mW)0.6特性ランダム偏光
実験関連品