1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電 仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時) 寸法(mm)66.5×66.5×28 質量(g)約100 出力(W)10相当 使用温度範囲(℃)0~50 電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用 伝送距離0~8mm
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)