5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 長さ(mm)3 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(スリットの位置)±0.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm 材質純度99.9%のニッケル 直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1 厚さ(μm)(基板t)20±5 公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
1個
8,910 税込9,801
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アズワン騒音計
寸法(mm)56×36×145 測定範囲30~130dB 質量(g)140 電源006P(9V)乾電池×1個(別売) 分解能0.1 機能バックライト、最大値 サンプルレート(回/s)2 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番2-391-01
1台
7,425 税込8,168
当日出荷

銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。熱伝導率の高い銅薄膜の基板に、赤外線(IR)に対する反射率の高い金をコーティングし、損傷しきい値は約50MW/cm2(@700nm)となっています。
仕様●穴径W(μm):4●穴径公差(μm):±1.0●材質:銅に両面金メッキ●基板の直径:Φ9.5+0.0/-0.1mm●エッジの深さ(a):3μm●ピンホールの位置公差:±0.1mm●基板の厚さ(t):20±5μm●※マウント(アルミ製枠)付き仕様もございます。お問い合わせください。 アズワン品番65-9032-97
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
1個
8,990 税込9,889
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)