64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3% 精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm) 表示タッチパネル式カラー液晶 分解能0.001Abs 光源クオーツハロゲンランプ 波長範囲(nm)340~750 読取0~4Abs 測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定) 直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2% アズワン品番3-6550-02 商品タイプレンタル品はこちら
1個
639,000 税込702,900
当日出荷

置き場所に合わせて形を調節できます。
1箱(5枚)
1,455 税込1,601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
1セット
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂部/ABS 全長(mm)180 表面抵抗値(Ωcm)10^10以下 アズワン品番3-6856-11
1個
2,871 税込3,158
当日出荷

高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS 付属品USBケーブル、インストールCD 寸法(mm)Φ80×50 質量(g)320 電源USB(パソコン接続) 対応OSWindows(R) 8/8.1/10 画素数最大2304×1688 アズワン品番4-2895-01 インターフェイス高速USB2.0
1個
136,000 税込149,600
翌々日出荷

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
1ケース(10個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂 寸法(mm)62×28×70 質量(g)95 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し) 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3236-11
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×500 質量(kg)7 吸収量(L/箱)75
1箱(100枚)
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
1個ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

24時間のフレキシブル設定です。 一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。 カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合 寸法(mm)80×42.5×97 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3235-11 タイマー設定誤差±15分/日
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

コードレスタイプのリストストラップです。バンドは導電繊維入りゴムバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質(バンド) ゴム(導電繊維入) 寸法(mm)28×40×14 質量(g)約22 アズワン品番1-5248-01
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP 質量(kg)7 サイズ400×500mm 滅菌 吸収量75L/箱
1袋(10枚)
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアーロック付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプのリストストラップです。バンドはシリコンラバーバンドです。コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質シリコンラバー 寸法(mm)26×35×13 質量(g)約18 アズワン品番1-5250-01
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・フタ/非帯電性ABS樹脂
1箱(5袋×2個)ほか
7,227 税込7,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
吸収量(L/箱)73 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) サイズ(mm)400×500 質量(kg)7
1箱(100枚)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303 ねじ規格1/8-27NPTオス
1個
1,390 税込1,529
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-01 ステージ寸法(mm)264×210
1個
87,600 税込96,360
当日出荷

パンチングメッシュのため、水切れが良いです。
材質SUS304 厚さ(mm)0.7
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800× 接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm 電源コード(m)1.8 対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ) 本体寸法(mm)208×266×370 ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75) 焦点調整一軸粗微動方式 コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25) 鏡体機能30°傾斜
1台
149,000 税込163,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気の不安を解消!
材質PVC(塩化ビニル樹脂) サイズ1370mm×30m×0.3mm 表面抵抗値(Ωcm)10^6(プリント面) アズワン品番4-472-11
1個
40,194 税込44,213
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、オスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、中央に隔壁用1/4-32UNEFネジ付きです。穴径6.5~8.5mmで厚み3mmまでの隔壁に取り付けできます。しっかりと隔壁固定する場合は付属のロックナットとワッシャーを併用します。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスポタイプの細胞計算盤です。1枚のスライドで2サンプルの測定が可能です。カバーグラスはセットされている為、不要です。
材質PMMA(アクリル)
1箱(50枚)
15,800 税込17,380
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48 付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム 材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS 寸法(mm)178×370×380 質量(kg)約9.6 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)300 ウォームアップ時間5分(to 170℃) 温度設定範囲(℃)80~200/1.0 アズワン品番4-6030-01
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)