実験関連品 :「低周波発信器」の検索結果
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits
種別1μHz~10MHz
寸法(mm)235×110×295
質量(kg)3
電源(V)AC100
チャンネル数2
分解能1μHz
周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェースUSB
振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-p
アズワン品番3-6696-01
サンプルレート125(MS/s)
レコード長8kポイント
1個
¥48,500
税込¥53,350
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。