実験関連品 :「制御 タイマー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3通りのタイマー設定モードを使用できます。
プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
材質PC(ポリカーボネート)樹脂
寸法(mm)62×28×70
質量(g)95
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3236-11
1個
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
24時間のフレキシブル設定です。
一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。
材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合
寸法(mm)80×42.5×97
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1以下
定格制御容量15A以下(1500W以下)
アズワン品番2-3235-11
タイマー設定誤差±15分/日
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hz
アズワン品番2-3236-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,700
税込¥13,970
14日以内出荷
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
最高使用温度(℃)450
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
電源AC100V 50/60Hz
加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm
電源AC100V 50/60Hz
制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。