実験関連品 :「双眼 顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
型式(鏡筒) 双眼ヘッド・傾斜角45°
質量(kg)4.5
電源AC100~120V 50/60Hz
本体寸法(mm)185×262×315
総合倍率10~45×
照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)
眼幅調整範囲(mm)52~75・作動距離97
接眼レンズWF10×(視野数20)
対物レンズ1×~4.5×
ズーム1:4.5
アズワン品番2-2633-11
1個
¥119,790
税込¥131,769
翌々日出荷
見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45×
対物レンズ0.7~4.5×
接眼レンズWF10×(視野数20)
傾斜角度(°)(鏡筒)45
眼幅調整範囲(mm)43~67
作動距離(mm)100
サイズ200×290×380mm
電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800×
接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm
電源コード(m)1.8
対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)
本体寸法(mm)208×266×370
ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75)
焦点調整一軸粗微動方式
コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25)
鏡体機能30°傾斜
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
総合倍率100~1000×
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
照明落射・透過 3W LED
光学系無限遠補正
電源(V)(照明) AC100~240
作動距離(mm)100
眼幅調整範囲(mm)55~75
傾斜角度(°)30
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼
電源(V)(照明) AC100~240
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ10倍(視野数20)
ズーム1:6.4
鏡筒形式傾斜角45°
光学系グリノー式
アズワン品番4-2734-01
ステージ寸法(mm)264×210
1個
¥87,600
税込¥96,360
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。