実験関連品 :「圧力計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000
材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅
使用温度範囲(℃)5~40
精度2%F.S.
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズG3/8B
質量(g)240
精度±1.6%FS
接続部径(Φmm)75
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮
接続部のサイズG3/8B
質量(g)350
精度±1.6%FS
接続部径(Φmm)100
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。
音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
仕様●大きさ(mm):●▼100×70×35(本体)●▼Φ8×220(アーム)●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-28
1個
¥7,280
税込¥8,008
7日以内出荷
黒板でセンサを活用しよう
Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様●大きさ(mm):100×70×35●適合センサ:◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ●その他:裏面磁石付き●※Go Directは付属しません●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-27
1個
¥3,000
税込¥3,300
11日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。