実験関連品 :「塗料 棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302
幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。