2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット アズワン品番2-3757-01
1個
642,000 税込706,200
4日以内出荷