2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き 付属品ポリ水槽 寸法(mm)105×160×281 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式デジタル表示・PID制御 ヒーター容量(W)700 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-103-11 撹拌機噴流ポンプ 温度調節精度(℃)±0.1
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き 寸法(mm)97×342×231 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 型番HT-10DN 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-915-11 撹拌機噴流ポンプ 温度調節精度(℃)±0.1
1個
148,000 税込162,800
当日出荷