ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
種別(PERMA-FOIL(R))
密度(g/cm3)0.9M
灰分50mass ppm以下
仕様通気率(×10^-13m2):100
色白
穴径(μm)(気孔)50~100
耐熱温度(℃)(大気中)1400
密度(g/cm3)(かさ)2.56
純度(%)(主成分)アルミナ95
気孔率(%)(全)40
使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・プランジャー/HDPE(高密度ポリエチレン)
寸法(mm)Φ25×115
容量(mL)25
アズワン品番1-2158-11
1袋(50本)
¥149,800
税込¥164,780
43日以内出荷
仕様6.1
色グレー
穴径(μm)(気孔)5~30
耐熱温度(℃)(大気中)1400
密度(g/cm3)(かさ)1.9
純度(%)(主成分)SiC98
気孔率(%)(全)40
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-12
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-13
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。