2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モレにくいデュアルタイプのスクリューキャップです。 フタ・本体底の側面がギザギザになっていますので、手袋をしたまま開閉できます。
1個
6,490 税込7,139
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷