実験関連品 :「水 実験」の検索結果

特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン樹脂蛇口
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。先端には水飛散防止用チューブがついています。グースネックは360°回転します。
長さ(mm)飛散防止用チューブ:150 接続口径VP20A(呼び径) 材質(本体)PVC(塩化ビニル樹脂) 内径(Φmm)蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10 外径(Φmm)蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
1個
17,900 税込19,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台から実験台への水はねを防ぎます。
付属品L字金具×4個 材質本体/PC(ポリカーボネート)、L字金具/スチール(クロムメッキ)
1個
19,700 税込21,670
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス 容量(L)1 柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式) アズワン品番2-4341-02
1個
19,700 税込21,670
当日出荷

採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)PE(ポリエチレン) 容量(L)1 柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式) アズワン品番2-4341-01
1個
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1個
2,683 税込2,951
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

ポリプロピレン製ですので、水・食用油の多い所でも使用できます。
種別ドームプロ アズワン品番2-7360-01
1箱(25枚)
3,960 税込4,356
欠品中

薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
用途さまざまな液体を吸収できるマットです。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×500 質量(kg)7 吸収量(L/箱)75
1箱(100枚)
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス100のクリーンルームにてパックされています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
透明 滅菌なし 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10個)ほか
3,762 税込4,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。
材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール) ストローク(mm)±21 寸法(mm)60×60×34 質量(g)約110 真直度(μm)30 ステージ寸法(mm)60×40 移動量(mm/回転)18
1個
27,900 税込30,690
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)約305 種別クリーンパック
1箱(50双)
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg)約29 外寸(mm)1200×500×900 アズワン品番3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

ブラシレスモーターで高耐久性、低振動、低騒音です。ハンドピース先端部は特殊構造で防水・防塵性に優れます。回転方向を変える際には、2秒間停止し、モーターを保護します。正転逆転機能により、ドリルが食い込んだ際にも取り外しできます。
種別1000~35000rpm アズワン品番3-6693-01
1セット
62,900 税込69,190
当日出荷

Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある 主成分エチレングリコール コード263500 内容量(kg)4 アズワン品番65-0570-27
1個
10,000 税込11,000
当日出荷

ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g アズワン品番67-9336-73
1本
10,791 税込11,870
6日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

片側フィルム付きで液体の染み出しを防ぎます。さまざまな液体を吸収できるマットです。
吸収量(L/箱)73 材質PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン) サイズ(mm)400×500 質量(kg)7
1箱(100枚)
16,700 税込18,370
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP 質量(kg)7 サイズ400×500mm 滅菌 吸収量75L/箱
1袋(10枚)
2,190 税込2,409
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルーム用ケース
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質PS(ポリスチレン)
1箱(5袋×2個)ほか
3,960 税込4,356
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定範囲が広いのでほとんどの食品に1台で対応可能です。
寸法(mm)45×32×153 質量(g)約100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(%)0.0~85.0 測定精度(%)Brix±0.2 防塵防水性能IP65 アズワン品番3-5445-01
1個
29,000 税込31,900
当日出荷

仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き 付属品ポリ水槽 寸法(mm)105×160×281 質量(kg)2.2 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式デジタル表示・PID制御 ヒーター容量(W)700 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-103-11 撹拌機噴流ポンプ 温度調節精度(℃)±0.1
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷