実験関連品 :「活性炭 実験用」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アズワン品番3-4425-14
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
寸法(Φ×mm)100×304
圧力損失12mmAg
1セット(10本)
¥61,400
税込¥67,540
当日出荷
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
仕様乾式、圧損:12mmAg
寸法(mm)Φ100×304/本
質量(kg)7.5
対応機種スクラバー、ダクトレスヒュームフード、ダウンフロータイプヒュームフード
アズワン品番3-4425-15
1セット(10本)
¥69,400
税込¥76,340
当日出荷
BA500S 1次メインフィルター
新品
活性炭フィルター(脱臭対策)
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-80
1個
¥169,000
税込¥185,900
欠品中
BA500S 1次メインフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ310×幅370×奥行379mm●総重量:約21kg
アズワン品番67-5849-82
1個
¥85,000
税込¥93,500
欠品中
BA500S 2次バックアップフィルター
循環型
活性炭フィルター(脱臭対策)
使用済フィルターを回収し活性炭を入れ替え再活用
産廃費用負担なし
新品フィルターの購入金額約半額
サスティナブル対応品
仕様●サイズ:高さ186×幅370×奥行379mm●総重量:約18kg
アズワン品番67-5849-83
1個
¥75,900
税込¥83,490
欠品中
連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/
容量(g)100
アズワン品番3-3119-14
1個
¥73,300
税込¥80,630
8日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。