実験関連品 :「秤量」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125
質量(kg)約3.5
電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz)
精度目標重量±0.5g以内
モーターステッピングモーター
分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替)
使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm)
希釈倍率1.1~100倍
流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時)
アズワン品番2-3554-21
商品タイプレンタル品はこちら
秤量(g)1500
1個
¥359,000
税込¥394,900
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。