実験関連品 :「顕微鏡 デジタル カメラ」の検索結果
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト: 静止画像・ビデオ撮影、加工、測定機能付き
付属品USBケーブル、内径30mm&30.5mmアダプター、インストールCD
寸法(mm)180×180×80
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R) 8/8.1/10
インターフェイスUSB2.0
フレームレート30fps
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS
付属品USBケーブル、インストールCD
寸法(mm)Φ80×50
質量(g)320
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R) 8/8.1/10
画素数最大2304×1688
アズワン品番4-2895-01
インターフェイス高速USB2.0
1個
¥136,000
税込¥149,600
翌々日出荷
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。