33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1箱(20本)ほか
31,100 税込34,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1箱(20本)ほか
30,000 税込33,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
1ケース(52本)ほか
19,701 税込21,671
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コード221600 アズワン品番65-0579-35
1個
114,000 税込125,400
91日以内出荷

コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
1本ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)
1,540 税込1,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。空気に不安定な反応や試薬の保存に使用できます。
材質硼珪酸ガラス 枝管径(Φmm)外径9
1個
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様フラスコ用 最高使用温度(℃)450 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
25,900 税込28,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 最高使用温度(℃)450 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング) 電源AC100V 50/60Hz
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質シリコーンゴム 硬度20±5
1本(1m)
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1箱(50本)ほか
74,100 税込81,510
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス バルブPTFEバルブ 枝管径(Φmm)外径9
1本
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様ビーカー用 電源AC100V 50/60Hz 制御温度調節器内蔵(アナログコントロール) 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
27,900 税込30,690
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様フラスコ用 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚 材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製 寸法(mm)450×700×1700 質量(kg)100 耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40 アズワン品番3-5316-21
1個
218,000 税込239,800
10日以内出荷

加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MS-DMS・DMSBの機能に加え、スターラーの回転数をデジタルで表示します。
仕様フラスコ用、スターラー: 100~1500rpm 電源AC100V 50/60Hz 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450 ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
1台
特価
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス 枝管外径Φ9mm
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連 制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
210,000 税込231,000
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き 最高使用温度(℃)450
1台
421,000 税込463,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
348,000 税込382,800
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き 最高使用温度(℃)450
1台
268,000 税込294,800
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
363,000 税込399,300
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
683,000 税込751,300
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連 制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
639,000 税込702,900
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)メソ孔よりも大きな細孔(マクロ孔)を有した多孔質炭素です。メソ孔では吸着できなかったタンパク質などの吸着・分離が期待できます。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材
仕様BET比表面積:300m2/g、設計メソ孔径(nm):150、全細孔容量(g):0.4mL/、ミクロ孔容量(g):0.1mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-13
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)比較的大きなサイズのメソ孔を有しています。従来の活性炭では機能しない巨大分子、特に有機系分子の吸着、分離、濃縮、保持などに有効です。使用用途例:フィルター材、分離・吸収材、濃縮材、カラム充填材
仕様BET比表面積:800m2/g、設計メソ孔径(nm):30、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.3mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-14
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-12
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

サンプルを秤量し、設定倍率に応じた希釈を自動的に行います。電子天秤とリアルタイムで通信してポンプを自動制御しますので、高精度の希釈が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると両手で作業ができますので、検体数が多い場合等に便利です。
寸法(mm)130×160×125 質量(kg)約3.5 電源本体:AC100~240V(50/60Hz)、電子天秤:AC100V(50/60Hz) 精度目標重量±0.5g以内 モーターステッピングモーター 分解能0.1・0.2・0.5g(自動切替) 使用チューブシリコンチューブ(内径Φ7mm×外径Φ10mm) 希釈倍率1.1~100倍 流量(mL/min)最大流量:約1000、平均流量:約600(例:総量100g時) アズワン品番2-3554-21 商品タイプレンタル品はこちら 秤量(g)1500
1個
359,000 税込394,900
当日出荷