実験関連品 :「3m 集塵」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
タバコ煙などに含まれるニコチン、タールの脱臭性能に優れております。洗うことができ、再利用が可能。洗剤で洗える活性炭を使用した脱臭フィルター。吸着速度が大きい。均一な粒度の粉末活性炭を使用し、被吸着物質との接触面積が広くなっているため、大きな吸着速度を持ち、即効性があります。活性炭の脱落、微粉の発生がない。活性炭を極めて強固な接着処理をしていますので、使用時に活性炭の脱落および微粉の発生がありません。通気性があり、集塵効果も良好。多孔質のウレタンフォームや不織布を使用しているため、通気性、集塵効果共に良好なので、エアーフィルターや各種ガスフィルター用の素材として有効です。
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)700×550×1800
質量(kg)約110
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m3/min)(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番7-9185-01
1台
¥1,190,000
税込¥1,309,000
12日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。