絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • アイシス(10)
  • tantore(9)
  • TOHO(トーホー)(8)
  • 大阪製罐(4)
  • コクゴ(3)
  • フロンケミカル(3)
  • アドウィン(3)
  • MSAファクトリー(3)
  • エスコ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロン工業(2)
  • ケニス(2)
  • エクシール(2)
  • サタコ(2)
  • コスモスビード(2)
  • シシド静電気(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ユニセイキ(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

実験関連品 :「6mm」の検索結果

関連キーワード
  • ゴム管 6mm
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 5×6mm アズワンカーボンブラシ 5×6mmアズワン
2,690税込2,959
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番1-1246-01-17
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mmアズワン
8,990税込9,889
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
インジケータ アズワンインジケータアズワン(3件のレビュー)
1,030税込1,133
1パック(2個)
当日出荷
世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mmアズワン
7,990税込8,789
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
シリコーンスポンジ紐丸 アズワンシリコーンスポンジ紐丸アズワン
406税込447
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
材質シリコーンゴム硬度20±5
PTFEボールフィルター アズワンPTFEボールフィルターアズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PEチューブ-10m巻 アズワンPEチューブ-10m巻アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷
自動ドア専用 ドアドアスリム アズワン自動ドア専用 ドアドアスリムアズワン
9,375税込10,313
1本
当日出荷
自動ドアに防虫革命 4.6mmの極薄設計により、これまで設置が難しかった自動ドアの狭い隙間にも施工可能 ブラシが薄いため、ドアの外側に取付可能 景観を損なわない、目立ちにくいデザイン RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2024年3月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2024年3月時点)
仕様●長さ(mm):1100●全高(mm):24●厚み(mm):4.6●毛丈(mm):7●ブラシ色:黒●重量(g):65●材質:ブラシ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPC)アズワン品番68-4577-48
ドアドア ムカデン アズワンドアドア ムカデンアズワン
10,791税込11,870
1本
当日出荷
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132gアズワン品番67-9336-73
小型デジタルマノメーター アズワン小型デジタルマノメーターアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
組み合わせで5ヶ所まで圧力を測定することができます。
品番圧力切替器HT-1100切替方式ロータリー式許容周囲温度(℃)5~40接続口径(Φmm)【入口】5、【出口】1(マノメーターへ接続)、【ホースジョイント】6アズワン品番1-1824-11最高許容圧力(hPa)750
カップブラシ(軸付き) アズワンカップブラシ(軸付き)アズワン
749税込824
1個
当日出荷から24日以内出荷
金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)6最高回転数(min-1[r.p.m])3000金具径(mm)35適合工具チャック工具用(ボール盤等)
安全薬品保管棚 アズワン安全薬品保管棚アズワン
171,000税込188,100
1個
当日出荷
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
メタル異径コネクター アズワンメタル異径コネクターアズワン
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
チタン球 アズワンチタン球アズワン(1件のレビュー)
9,320税込10,252
1箱(30個)
当日出荷から17日以内出荷
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプターアズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
メタルT型コネクター アズワンメタルT型コネクターアズワン
1,390税込1,529
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
湿度調整ユニット 除湿 アズワン湿度調整ユニット 除湿アズワン
96,700税込106,370
1台
当日出荷
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)材質本体/ABS樹脂、タンク/PE寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)電源(V)AC100 50/60Hzアズワン品番4-2692-01湿度設定範囲(%RH)10~80
NPTネジ付きPVDFバーブアダプター アズワンNPTネジ付きPVDFバーブアダプターアズワン
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナフロンBTチューブ アズワンナフロンBTチューブアズワン
1,630税込1,793
1本(1m)
当日出荷から8日以内出荷
通常のPTFEチューブに比べ、柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+261℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
材質PTFE(フッ素樹脂)定尺(m)10
専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用 アズワン専用K熱電対 デジタル温度調節器付き用アズワン
7,590税込8,349
1個
当日出荷から翌々日出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター専用のK熱電対です。
対応機種MS-DM(品番:4-1972-XX)、MS-DMB(品番:4-1973-XX)、MS-DMS(品番:4-1970-XX)、MS-DMSB(品番:4-1971-XX)、MS-DMSD(品番:4-1968-XX)、MS-DMSDB(品番:4-1969-XX)
1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプターアズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
メタル隔壁コネクターストレート アズワンメタル隔壁コネクターストレートアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニッケルメッキ真鍮
水切りボール パンチングメッシュタイプ アズワン水切りボール パンチングメッシュタイプアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷
パンチングメッシュのため、水切れが良いです。
材質SUS304厚さ(mm)0.7
M3オスネジ付きメタルアダプター アズワンM3オスネジ付きメタルアダプターアズワン
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニッケルメッキ真鍮ねじ規格M3×0.5オス
プロペラモーター P70-3946シリーズ アズワンプロペラモーター P70-3946シリーズアズワン
3,420税込3,762特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
PPロープ アズワンPPロープアズワン
1,350税込1,485
1個
翌々日出荷
ポリプロピレン製のロープ状の紐です。
材質PP(ポリプロピレン)
精密スリット アズワン精密スリットアズワン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ニッケルまたは銅の薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な溝加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、溝のエッジはシャープで滑らかであり、溝の平行度も非常に高くなっています。
仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル長さ(mm)3直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(スリットの位置)±0.2
PP隔壁ニードルバルブ アズワンPP隔壁ニードルバルブアズワン
6,590税込7,249
1個
5日以内出荷
PPボールバルブ 2方 アズワンPPボールバルブ 2方アズワン
5,590税込6,149
1個
5日以内出荷
PPボールバルブ 3方 アズワンPPボールバルブ 3方アズワン
7,190税込7,909
1個
5日以内出荷
PTFEチューブ-10m巻 アズワンPTFEチューブ-10m巻アズワン
16,400税込18,040
1本
5日以内出荷
モリブテン棒 アズワンモリブテン棒アズワン
20,000税込22,000
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
虹彩絞り アズワン虹彩絞りアズワン
9,990税込10,989
1個
6日以内出荷
開口径を同心円状に無段階で変化させることができます。薄い金属製のブレード(羽)は、アパーチャー形状がほぼ真円になる様に配置されており、駆動ピン(レバー)による非常にスムーズな調整が可能です。レーザシステム、レンズシステムの光量や焦点深度の調整などに使用可能です。
仕様●材質:SUS(ホルダー本体)●外径:Φ12mm●長さ:25mm●取付可能なピンの外径:Φ3mm以下●ピンの固定:ツマミ付M3ネジとM2セットビス×2本による●ピンの差し込み穴とは逆側の端面にM6×深さ9mmの雌ネジ付きアズワン品番65-9033-03
PP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプター アズワンPP Rc1/4メスネジ付きチューブロックアダプターアズワン
3,290税込3,619
1袋(10個)
7日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6アズワン品番65-2494-45
PP Rc1/8メスネジ付きチューブロックアダプター アズワンPP Rc1/8メスネジ付きチューブロックアダプターアズワン
2,990税込3,289
1袋(10個)
7日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6アズワン品番65-2494-44
メタルX型コネクター アズワンメタルX型コネクターアズワン
1,990税込2,189
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
メタルストレートコネクター アズワンメタルストレートコネクターアズワン
999税込1,099
1個
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
実験関連品