実験関連品 :「測定器 計測」の検索結果
ロータリーセンサーヘッドで、狭い場所でも容易に計測できます。センサー部が回転しますので、表示が読みやすい位置にセットできます。帯電物に投影される赤色LED光で測定距離の調節が可能です。
付属品アース線、ストラップ、収納ソフトケース
寸法(mm)68×22×138
測定範囲通常モード/0.01~±19.99kV、イオンバランスモード/0.001~±1.999kV
質量(g)230(電池含む)
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
精度±10%rdg±2digit
表示LED、バックライト・電池残量付き、+/-極性・測定モード・センサーエラー
分解能通常モード/10V、イオンバランスモード/1V
測定距離(mm)30(被測定物~検出部間)
アズワン品番1-1827-21
回転角度(°)(ヘッド部) 180°(各45°で停止)
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。