実験関連品 :「振動子」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシール出来ます。
常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します)。
フードパックを熱溶着させますので食品に異物が混入する危険性がありません。
シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
長時間作業でも疲れにくい、軽くて握りやすい形状の樹脂製ハンドルを採用しています。
周波数(kHz)公称60
仕様電源ユニット(発振器)定格:AC100V 50/60Hz消費電力:60W寸法:約W114×D193×H114mm質量:2kg発振時間:0.5~1.7秒発振方法:自動追尾方式発振表示:赤色表示ランプシール機本体寸法:約W33×D183×H85mm質量:250gカールコード長:約2m(延長時)
1台
¥48,700
税込¥53,570
5日以内出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
実験関連品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。