実験関連品 :「湿度検出器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCO多機能環境測定器
エコ商品
照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。 トラスコ品番552-0470 幅(mm)60 高さ(mm)156 奥行(mm)33 電源9V乾電池×1本(テスト用付属) 風速測定範囲(m/s)0.4~30.0 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)10~95 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)湿度:0.1
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷