絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
  • アズワン(553)
  • ケニス(93)
  • アイシス(81)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(51)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • エスコ(34)
  • フルプラ(34)
  • 三商(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • Keyestudio(27)
  • コスモスビード(26)
  • サンプラテック(24)
  • フロンケミカル(23)
  • IKA(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(21)
  • シナノ製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ダイヤルゲージダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具です。レバー操作でマグネットのON/OFF脱着可能です。SB-80Fはフレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持が可能です。SB-100Gはメカロックノブ締め付け操作で、ジョイントを同時にロックできます。
種別ロックタイプ寸法(mm)50×75×55質量(kg)1.7吸着力(N)約1000取付ねじ【支柱】M8×P1.25材質(磁石)フェライト磁石取付ステム径(Φmm)6、8アズワン品番3-7160-01
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
フレキシブルシャフトなので自在に曲げて保持 が可能、ハンドルワンタッチで固定ができます。レバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能位置決めが簡単です。
種別フレキシブルタイプ SB-80Fアズワン品番61-6182-58
Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック B型 機械仕上SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
マグネットベース SK(新潟精機)マグネットベースSK(新潟精機)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
標準タイプレバー操作でマグネットのON / OFF 脱着可能ダイヤルゲージインジケータ等の保持具として使用できます。高コストパフォーマンスモデルです。
種別標準型 SB-6Cアズワン品番61-6182-55
Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック A型 機械仕上SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
快段目盛ハイトゲージ SK(新潟精機)快段目盛ハイトゲージSK(新潟精機)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
本尺は1mm 単位の目盛が見やすい、階段状目盛。数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm 点目盛。副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上 させました。本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。スクライバ先端超硬チップ付ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。ステンレス読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字でデザイン性がアップしました。
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
実験関連品