実験関連品 :「実体顕微鏡用照明」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く)
内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5
出力電圧DC12.8V(MAX)
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(mA)280
照度(Lx)(最大) 25000
アズワン品番1-9940-01
光量調節(%)0~100
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。
トラスコ品番206-6086
厚さ(mm)80
質量(g)80
取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)
アズワン品番64-8613-79
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。