絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~3.2(2)
色
グレー(2)
ブラック(2)
長さ(mm)
- 1000(2)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 4000(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(2)
- 20000(2)
- 75000(2)
ブランド
- ホッティーポリマー
- 岩田製作所(20)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 栃木屋(1)
- ニッタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

シリコーントリム HR-08タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーントリム HR-06タイプ
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応