160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマーシリコーントリム HR-09タイプホッティーポリマー
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(1本)ほか
当日出荷から16日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 1M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 1M岩田製作所
999税込1,099
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)83長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 2M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 2M岩田製作所
1,998税込2,198
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)166長さ(m)2材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズ TPE (15M巻) 岩田製作所トリム 150シリーズ TPE (15M巻)岩田製作所
10,980税込12,078
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1245長さ(m)15材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC岩田製作所
9,998税込10,998
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズ TPE (75M巻) 岩田製作所トリム 750シリーズ TPE (75M巻)岩田製作所
39,980税込43,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5325長さ(m)75材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 3M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 3M岩田製作所
2,998税込3,298
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)249長さ(m)3材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 1M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 1M岩田製作所
859税込945
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)71長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズ PVC 岩田製作所トリム 750シリーズ PVC岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌々日出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマーノンタッキーシリコーントリムホッティーポリマー
3,788税込4,167
1巻(1m×1巻)ほか
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 55M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 55M岩田製作所
54,980税込60,478
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4565長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 64M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 64M岩田製作所
53,980税込59,378
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4544長さ(m)64材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 52M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 52M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4316長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 7M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 7M岩田製作所
6,998税込7,698
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)581長さ(m)7材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 24M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 24M岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1704長さ(m)24材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 52M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 52M岩田製作所
42,980税込47,278
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3692長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 20M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 20M岩田製作所
16,980税込18,678
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1420長さ(m)20材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 61M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 61M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4331長さ(m)61材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 55M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 55M岩田製作所
46,980税込51,678
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3905長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 67M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 67M岩田製作所
67,980税込74,778
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5561長さ(m)67材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 51M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 51M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4233長さ(m)51材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 45M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 45M岩田製作所
44,980税込49,478
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3735長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 19M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 19M岩田製作所
15,980税込17,578
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1349長さ(m)19材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 4M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 4M岩田製作所
3,398税込3,738
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)284長さ(m)4材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 37M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 37M岩田製作所
36,980税込40,678
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3071長さ(m)37材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 47M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 47M岩田製作所
46,980税込51,678
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3901長さ(m)47材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 60M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 60M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4260長さ(m)60材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 8M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 8M岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)ほか
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)664長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 59M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 59M岩田製作所
49,980税込54,978
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4189長さ(m)59材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 74M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 74M岩田製作所
62,980税込69,278
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5254長さ(m)74材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 62M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 62M岩田製作所
62,980税込69,278
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5146長さ(m)62材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 49M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 49M岩田製作所
49,880税込54,868
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4067長さ(m)49材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 46M 岩田製作所トリム 150シリーズTPE 46M岩田製作所
45,980税込50,578
1箱(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3818長さ(m)46材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 25M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 25M岩田製作所
20,980税込23,078
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1775長さ(m)25材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 32M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 32M岩田製作所
26,980税込29,678
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2272長さ(m)32材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 8M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 8M岩田製作所
6,798税込7,478
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)568長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 27M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 27M岩田製作所
22,980税込25,278
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1917長さ(m)27材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 5M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 5M岩田製作所
4,298税込4,728
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)355長さ(m)5材質(芯金)A5052模様3.(表面)

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリム(両面リップ)