絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~3.2(1)
色
グレー(1)
ブラック(3)
長さ(mm)
- 5000
- 1000(4)
- 2000(3)
- 3000(3)
- 4000(3)
- 6000(3)
- 7000(3)
- 8000(3)
- 9000(3)
- 10000(4)
- 11000(2)
- 12000(2)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(10)
- 16000(2)
- 17000(2)
- 18000(2)
- 20000(4)
- 75000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(2)
- ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.0~3.2(1)

シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 750シリーズTPE 5M
岩田製作所¥4,298税込¥4,7281袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)355長さ(m)5材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 5M
岩田製作所¥4,998税込¥5,4981袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)415長さ(m)5材質(芯金)A5052模様3.(表面)
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール