絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~3.2(1)
色
グレー(2)
ブラック(3)
長さ(mm)
- 10000
- 1000(4)
- 2000(3)
- 3000(3)
- 4000(3)
- 5000(3)
- 6000(3)
- 7000(3)
- 8000(3)
- 9000(3)
- 11000(2)
- 12000(2)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(10)
- 16000(2)
- 17000(2)
- 18000(2)
- 20000(4)
- 75000(10)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岩田製作所(2)
- ホッティーポリマー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.0~3.2(1)

シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
ノンタッキーシリコーントリム
ホッティーポリマー¥37,880~税込¥41,668~1巻(10m×1巻)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム 150シリーズTPE 10M
岩田製作所¥10,980税込¥12,0781袋(1本)ほか翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)830長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 10M
岩田製作所¥9,598税込¥10,5581袋(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)710長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール