パーティションとは、空間を仕切るために用いられる家具です。パーティションは間仕切りとも呼ばれ、医療現場やオフィス、工場、商業施設などで主に使用。パーティションには、フレームとボードを組み合わせて視界と空間を遮るタイプのものと、ポールと紐で景観を維持したまま空間を仕切るタイプのものがあります。ボードに使用される素材で代表的なものは、布、アルミ、樹脂、半透明のアクリルです。パーティションにはさまざまな種類のものがあるので、使用環境や目的に適したものを選ぶことができます。
商品豆知識
スタッキングできるため、使用しないときは重ねてコンパクトに収納できます。
案内・誘導に欠かせないポールです。
2mの自動巻き取り式ベルトが付いています。
ステンレス製なので錆びにくく、美しい外観です。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに
質量(kg)7.8
高さ(mm)880
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ポリエステル
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタッキング対応
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。
アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。
キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装
高さ(cm)185
奥行き(cm)40
脚の種類キャスター付
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
幅(mm)1800
質量(kg)25
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
折りたたみ寸法(mm)1800×685×605
パネル厚(mm)25
脚の種類キャスター
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)0.73
タイプ組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×38×180(板厚:8)
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質ABS
長さ(mm)176
幅(mm)38
色グレー
奥行(mm)64
耐荷重(kg)3
調整範囲(mm)38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)2
ベルト色赤
質量(kg)9
高さ(mm)920
ベルト幅(mm)50
外径(Φmm)350
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス201
材質(ベース)ステンレス201
色(本体)シルバー
キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
幅(mm)1870(折りたたみ時710)
質量(kg)31
高さ(mm)1800
奥行(mm)400(折りたたみ時440)
組立時間20~30分
脚の種類キャスター付
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)32
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)シルバー
別売のベルトパーテーションに取り付けて使える専用案内板。
支柱へ差し込むだけで簡単に取り付けられます。
A4サイズの用紙にも対応しています。
枠部はスチール製なので線が細くすっきりとしたデザインです。
用途受付や店舗出入口の整列用に。
適合ベルトスタンド(注文コード:21598815,1699477)ベルトスタンド スタッキングタイプ(注文コード:19705343,19705325,11789316,11789325)
材質接続部:ナイロン、表示部枠:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂粉体塗装、表示部:アクリル
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:217×80×436、表示部:217×10×305
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品タッピングビス8個
材質パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書(0.87MB)
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
取扱説明書(1.08MB)
オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質ダンボール
色白
質量(g)(1個あたり)1400
組立寸法(mm)1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150
関連資料(1.39MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)
質量(kg)0.3
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容本体(未組立て)×1 クリップ×2
材質ABS、鉄、ステンレス
寸法(mm)組立最大時:2000×800×420
アズワン品番64-8310-47
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。
クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。
クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。
プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り
付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ
材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール
色ホワイト
質量(g)296
最小寸法(mm)140×50×50
クランプ範囲(mm)10~40(天板厚)
最大寸法(mm)180×50×50
最大取付パネル厚(mm)8mm(樹脂パッド有)、10mm(樹脂パッド無)
取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)6
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)57
耐荷重(kg)15(1個あたり)
仕様耐荷重15kg(1個あたり)
簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。
用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。
材質枠:天然木、幕部:紙
幅(mm)400
色ダークブラウン
高さ(mm)1480
奥行(mm)20
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
玄関・勝手口に設置し、網戸のように虫・ホコリの侵入を防ぎながら、空気の入れ替えが可能なマグネット開閉式カーテンです。網戸がなく出入りの多い玄関、勝手口などに最適です。子どもやペットの出入りの邪魔にならず、マグネットで自然に閉まります。
セット内容本体×1 面ファスナー×12 押しピン×20
材質ポリエステル
寸法(cm)100×210
アズワン品番64-5186-59
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
キャスター付きで移動式の折りたたみパーテーションです。折りたたんで収納可能です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
幅(mm)1220(折りたたみ時640)
質量(kg)20
高さ(mm)1800
奥行(mm)400(折りたたみ時420)
組立時間20~30分
脚の種類キャスター付
避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!本体200cm クリップ2個組付(51358)は別売.間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1000×2000×0.4
アズワン品番64-8310-48
1枚
¥182
税込¥200
当日出荷
こんなお得な商品も!
パーテーション用フック 樹脂製
モノタロウ
¥399
税込¥439
耐荷重(kg)10
トラスコ品番447-7308
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)68×18
質量(g)87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610
幅(mm)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×340×1610(※アジャスター取り付け時)、1200×340×1660(※キャスター時サイズ)
質量(g)3810
材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
脚の種類キャスター
関連資料取説_SRK-1612KR(2.71MB)
オフィスや病院での感染対策や仕切りとして使用できるクロススクリーンです。
しっかりと間仕切りできるハイタイプなので、リモートワークでもお使いいただけます。
フレームの脚部は使用場所に合わせて、アジャスターとキャスターで変更が可能です。
アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。
キャスター取り付け時は、スムーズに移動することができます。
布の端はファスナーになっているので、よれにくく、きれいに設置できます。
高さ(mm)1610/1660
幅(mm)800
脚の種類キャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(アジャスター取り付け時)、800×340×1660(キャスター時)
質量(g)3170
主要材質フレーム:スチール(エポキシ塗装) クロス:ポリエステル100% アジャスター:ABS樹脂 キャスター:ポリプロピレン
関連資料取説_スクリーン(2.7MB)
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)3
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
パーティションやボードの挟み込みが可能な台座です。工事不要でお手軽にお使いできます。据置き型でどこにでも設置できます。台座挟み込み部分にはスレ防止の為PVCシートを付けています。底面には滑り止めシートを貼っているので安定してお使い頂けます。
仕様挟み込みサイズ:3mm~20mm 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:5kg 六角レンチのサイズ:5mm
付属品付替え用ボルト(M6×35)×2
材質材質:アルミニウム、スチール
色ホワイト
組立時間20分
組立人数1
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板
厚さ(mm)32
色ホワイト
タイプパネルのみ(脚無)
色(フレーム)ホワイト
こんなお得な商品も!
ベルトスタンド オプションパーツ 案内板
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ベルトパーテーション専用案内板
支柱へ差し込むだけの簡単取り付け
A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)
幅(mm)220
質量(kg)0.6
高さ(mm)70
奥行(mm)435
ベルト色ブラック
アズワン品番65-0393-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
高さ(mm)2020~2600
奥行(mm)25
組立時間20~30分
【SEK認証赤ラベル取得】医療機関・介護施設などの使用にも安心の制菌・防炎加工のクロススクリーンです。キャスター同梱なので使用シーンによって床置き・キャスターが選べます。クロスは細菌の増殖を抑制するSEK認証赤ラベルを取得。医療機関や介護施設での使用にも安心な抗菌・制菌加工で、汚れたら洗濯も可能です。防炎タグはクロス下部に縫製し、一目で安心がわかります。同梱しているキャスターに付け替えれば移動も楽々です。アジャスターの高さを調整することで、フレームの脚同士がぶつからず直角に設置することができます。(キャスター取り付け時は直角設置はできません。)施設内の間仕切り、目隠しだけでなく、防災備蓄としても緊急時のゾーニングにもご使用いただけます。
高さ(mm)1610
幅(mm)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×1610(※アジャスター取り付け時)、800×340×1660(※キャスター時サイズ)
質量(g)3170
材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、クロス:ポリエステル100%(制菌・防炎加工)、アジャスター:ABS樹脂、キャスター:ポリプロピレン
脚の種類キャスター
木製パネルでオフィスの間仕切りに自然のあたたかさ、心地良さがうまれます。
上部連結金具の使用で、2・3・4方向にも連結でき、ブースを作ることも可能!
上部連結金具×1個付き。
安定脚は4方向お好みの方向に設定可能です。
材質パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール/粉体塗装
質量(kg)約14
幅(cm)90
高さ(cm)187・197(高さは2段階で設定)
パネル厚(mm)25
奥行き(cm)44
脚の種類固定脚
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)
質量(kg)0.3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィス家具』には他にこんなカテゴリがあります
- デスク・テーブル
- 椅子
- テーブル・椅子セット
- 収納家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- パーティション
- オフィスインテリア
- カウンター・演台
- ベッド・寝具
パーティション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。