自由錐 :「メタル」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井裏の軽天下地の加工に
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe 質量(kg)1.4 シャンク径(Φmm)10 板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで 加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38 穴あけ範囲(Φmm)60~160 サイズ(mm)219×286(H)
1台
39,500 税込43,450
翌日出荷

天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mm アズワン品番65-2232-42
1個
22,800 税込25,080
8日以内出荷

『ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります