2ページ目: 自由錐

100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片刃フリーカッター SK11片刃フリーカッターSK11
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
コバルトハイス刃(Co-HSS)採用で、切削性能が向上しました。 これひとつで直径30~130mmまでの穴あけが可能です。
用途鉄・ステンレス(SUS430)・アルミ等の穴あけ。
片刃フリーカッター SK11片刃フリーカッターSK11
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
窯業系サイディング・石膏ボード・木材への穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
用途窯業サイディング・石こうボード・木材などへの穴あけ作業。軸径(Φmm)10適合材窯業系サイディング、石膏ボード、木材などに。対応機種充電ドリルドライバー・電気ドリル・ボール盤穴あけ可能板厚(mm)30以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐 スターエムNo.5010AT 超硬アジャスト自在錐スターエム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
フリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード・合板/4枚)エスコ
2,420税込2,662
1個
当日出荷
適合材合板、石膏ボードエスコ品番EA827AR-12
フリーホールソー替刃(石膏ボード用/4枚) エスコフリーホールソー替刃(石膏ボード用/4枚)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA827AR-11
木工用サークルカッター用 替刃(SKS2) RELIEF木工用サークルカッター用 替刃(SKS2)RELIEF
1,598税込1,758
1組(2本)
当日出荷
適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質SKS
替刃(超硬刃) 未来工業替刃(超硬刃)未来工業
4,998税込5,498
1袋(2枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
サークルカッター替刃 エスコサークルカッター替刃エスコ
790税込869
1枚
翌日出荷
適合EA827DA、EA827DB用エスコ品番EA827DA-1
自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル 神沢自由錐 F,SF,HS型兼用 センタードリル神沢
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合材硬質建材用適合K-127
自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚) 神沢自由錐 WR-S ボード用 替刃(左右各1枚)神沢
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合K-127
座ぐり錐No.2 替刃 神沢座ぐり錐No.2 替刃神沢
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
座ぐり錐No.1 替刃 神沢座ぐり錐No.1 替刃神沢
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
適合材木材などに。材質刃物工具鋼
自由錐 安全カバー 神沢自由錐 安全カバー神沢
719税込791
1個
翌々日出荷
自由錐用安全カバーです。可変式穴あけ工具です。自由錐A・B・C・K・SD・M兼用の安全カバーです。
用途自由錐安全カバー。仕様自由錐:A・B・C・K・SD・M兼用材質刃:炭素鋼
自由錐W E型替刃 神沢自由錐W E型替刃神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
外刃・内刃の2枚一組セットです。可変式穴あけ工具です。穴径変更は工具を使用せずに出来ます。刃は切削に優れたハイスピード鋼仕様です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
自由錐    センタードリル 神沢自由錐 センタードリル神沢
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上材質センタードリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~200適合板厚30mmまで
自由錐W プラワッシャー 神沢自由錐W プラワッシャー神沢
279税込307
1個
翌々日出荷
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐の交換パーツです。バランスの良い2枚刃の自由錐W用の交換ワッシャーです。
用途ダウンライト・配管・ダクト等の大きな穴あけ作業。入数2個入り
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
44,600税込49,060
1台
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe質量(kg)1.4シャンク径(Φmm)10板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38穴あけ範囲(Φmm)60~160サイズ(mm)219×286(H)
[EA827AP-1用] バイメタルホールソー エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソーエスコ
26,200税込28,820
1個
8日以内出荷
天井裏の軽天下地の加工に
仕様●サイズ(mm):100●有効長(mm):38●シャンク径:Φ10mm●切り込み深さ:33mmアズワン品番65-2232-42
[EA827AP-1用] バイメタルホールソ エスコ[EA827AP-1用] バイメタルホールソエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
天井裏の軽天下地の加工に
[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(山おとし刃)エスコ
700税込770
1本
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-39
[EA827AP-2用] 替刃(主刃) エスコ[EA827AP-2用] 替刃(主刃)エスコ
4,730税込5,203
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-2用替刃
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-38
[EA827AP-1用] 替刃(超硬) エスコ[EA827AP-1用] 替刃(超硬)エスコ
7,700税込8,470
1組(2本)
翌日出荷
EA827AP-1用替刃 超硬刃 石膏ボード、コンパネ、ケイカル板の穴あけに
仕様●入数:2本アズワン品番65-2232-37
フリーホールソー エスコフリーホールソーエスコ
39,200税込43,120
1個
翌日出荷
自由錐(超硬チップ付) イチネンTASCO自由錐(超硬チップ付)イチネンTASCO
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様窯業系サイディング、硬質木材、FRPなどに。 バランスの良い2枚刃で安全に穴あけ作業ができます。 30mm厚以上の穴あけの時はセンタードリルの先端が材料貫通後、裏側より穴あけをしてください。(但し50mm厚まで) 刃及びドリル材質…超硬チップ 穴あけ範囲…40~200Φ 穴あけ深さ…30mmまで ボール盤・電気ドリル チャック径…10mm以上
No.37 金工用自在錐用 バー スターエムNo.37 金工用自在錐用 バースターエム
879税込967
1本
翌日出荷
金工用自在錐のバーです。
材質普通鋼全長(mm)130サイズ130太さ(mm)9.5
No.37 金工用自在錐用 センタードリル スターエムNo.37 金工用自在錐用 センタードリルスターエム
819税込901
1本
翌日出荷
金工用自在錐のセンタードリルです。
全長(mm)40サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6
木工用フリーカッター替刃 SK11木工用フリーカッター替刃SK11
1,298税込1,428
1パック(2枚)
翌々日出荷
耐久性・切れ味が抜群です。SK11木工用フリーカッター交換用替刃です。
用途木材・石膏ボード・塩ビ・プラスチックなどの穴あけ作業。適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど材質ハイス鋼
木工用トリプルカッター SK11木工用トリプルカッターSK11
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
木材・竹などへの綺麗に穴あけ作業が出来ます。三枚刃仕様で木材はもちろん竹などの材料も軽くきれいに穴あけできます。 貫通穴・止め穴・斜め穴・重ね穴など様々な穴あけに使用できます。
用途木材・竹などへの穴あけ作業。適合材木材、竹などに。対応機種電気ドリル・充電式ドライバー・ボール盤材質(ドリル)普通鋼
アジャスト自在錐 共通センタードリル スターエムアジャスト自在錐 共通センタードリルスターエム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。
全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
No.5010A アジャスト自在錐 スターエムNo.5010A アジャスト自在錐スターエム
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。
用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。穴径(Φmm)25~75セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
Φ50-250mm フリーホルソー エスコΦ50-250mm フリーホルソーエスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
適合材石膏ボード・合板・ケイカル板用エスコ品番EA827AR-3
Φ47-150mm フリーホルソー エスコΦ47-150mm フリーホルソーエスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
適合材石膏ボード・合板用エスコ品番EA827AR-1
Φ25-130mm 自由錐(アルミサイジング用) エスコΦ25-130mm 自由錐(アルミサイジング用)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
適合材アルミサイディング材(25mmまで)、石膏ボード・木材・ゴム(8mmまで)エスコ品番EA827AK
替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚) エスコ替 刃(EA827A-1B・EA827AP用/2枚)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
適合材硬質建材用エスコ品番EA827A-3B
替 刃(EA827A-1用/2枚) エスコ替 刃(EA827A-1用/2枚)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
適合材硬質建材用エスコ品番EA827A-3
防塵クッション 未来工業防塵クッション未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
天井材の凹凸に密着でき、隙間からの切粉の飛び散りを防止します。
適合フリーホルソー:FH-125F用
フリーホルソー(深型) 未来工業フリーホルソー(深型)未来工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
サークルカッタ替刃 SK(新潟精機)サークルカッタ替刃SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
全長(mm)51厚さ(mm)5質量(g)8全幅(mm)5

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐