絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- プラスチック(1)
- ベニヤ板(1)
- 一般木材(1)
- 新建材(1)
- 真鍮板(1)
- 鉄板(1)
ホールソー外径(Φmm)
- 25~125(1)
全長(mm)
- 108(1)
シャンク径(Φmm)
- 13
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 10(21)
- 12(1)
ブランド
- SK(新潟精機)(1)
自由錐は自在錐とも呼ばれる工具で、レンチや蝶ねじなどを使って開け穴の大きさを調整することが出来る道具です。工場などの現場はもちろん、石膏や合板、木材や配管の穴あけと言ったDIYの工程にも使用可能。ドリルに取り付けて使うため、材料をきちんと固定していないと噛んだりする可能性が高まります。またドリルの回転数を上げると早く穴が開けられると思われがちですが、錐の負担も高くなりすぐに使えなくなってしまうので注意が必要です。

サークルカッタ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一本で各種薄板に直径25~125mmの穴あけができます。用途木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。材質(くり抜きバイトAタイプ・センタードリル)高速鋼(ハイス)厚さ(mm)21全長(mm)108質量(g)172全幅(mm)84シャンク径(Φmm)シャンクA/10mm、シャンクB/13mm適合材木板・ベニヤ板・アルミ材・新建材・プラスチック板・真鍮板・薄鉄板に。穴あけサイズ(Φmm)25~125シャンク形状シャンクA/三角、シャンクB/丸センタードリル径(Φmm)5.5穴あけ可能板厚(mm)アクリル6.3、アルミ1.2、薄鉄板1.5