絞り込み
適合材
  • FRP
  • アルミ(6)
  • ケイカル板(3)
  • コンパネ(2)
  • ゴム(5)
  • サイディング(4)
  • ジプトン(1)
  • ステンレス板(2)
  • スレート(2)
  • ダウンライト(1)
  • トタン(1)
  • プラスチック(7)
  • ベニヤ板(4)
  • 一般木材(23)
  • 合板(5)
  • 塩ビ(5)
  • 新建材(2)
  • 石膏ボード(24)
  • 硬質木材(3)
  • 鉄板(4)
ブランド
  • 神沢(2)
  • ハウスビーエム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自由錐は自在錐とも呼ばれる工具で、レンチや蝶ねじなどを使って開け穴の大きさを調整することが出来る道具です。工場などの現場はもちろん、石膏や合板、木材や配管の穴あけと言ったDIYの工程にも使用可能。ドリルに取り付けて使うため、材料をきちんと固定していないと噛んだりする可能性が高まります。またドリルの回転数を上げると早く穴が開けられると思われがちですが、錐の負担も高くなりすぐに使えなくなってしまうので注意が必要です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自由錐W-SF 硬質建材用 神沢

    自由錐W-SF 硬質建材用

    神沢
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。見やすいカラー目盛り
    用途窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに被削材窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど適合(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤種別W-SF 硬質建材用材質刃・ドリル/超硬チップ穴あけ深さ(mm)~30穴あけ範囲(Φmm)40~120
  • 自由錐 替刃 神沢

    自由錐 替刃

    神沢(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フリーコンパスホルソー ハウスビーエム

    フリーコンパスホルソー

    ハウスビーエム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ~300Φまで!。グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)。ダストカップにより切削粉飛散がありません。
    用途ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。 ●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工 ●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)有効長(mm)10~20適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード)アズワン品番64-9664-14最小穴あけ寸法32最大穴あけ寸法300取付軸6.35六角軸

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

自由錐